HB-239 スタッキングパーツコンテナ SHUTER 39378159 HB-239 スタッキングパーツコンテナ SHUTER 39378159 HB-239 スタッキングパーツコンテナ SHUTER 39378159 HB-239 スタッキングパーツコンテナ SHUTER 39378159

スタッキングパーツコンテナ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39378159 品番 HB-239
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
容量(L)6.6 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)210×273×178 ブルー 材質耐衝撃ポリプロピレン 付属品脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ トラスコ品番114-9985 質量(g)533 外寸法・幅(mm)210 外寸法・高さ(mm)178 外寸法・奥行(mm)273

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:336

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39378143
2021-10-29
用途:
収納
飲食業

脚をはめ込んで、乗っけるだけでスタッキングができる。
真上に積みあがっていくので、安定している。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする