SHUTER
SHUTERの コンテナー
SHUTERの パーツボックス
SHUTERの ネスティング・スタッキングタイプ
スタッキングパーツコンテナ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39378168
品番
HB-240
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
容量(L)
9.6
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
210×375×178
色
ブルー
材質
耐衝撃ポリプロピレン
付属品
脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ
トラスコ品番
114-9986
質量(g)
686
外寸法・幅(mm)
210
外寸法・高さ(mm)
178
外寸法・奥行(mm)
375