SHUTER
SHUTERの コンテナー
SHUTERの パーツボックス
SHUTERの ネスティング・スタッキングタイプ
スタッキングパーツコンテナ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39378177
品番
HB-250
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
容量(L)
21
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
420×375×178
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
264×328×170
色
ブルー
材質
耐衝撃ポリプロピレン
付属品
脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ
トラスコ品番
114-9987
質量(kg)
1
外寸法・幅(mm)
420
外寸法・高さ(mm)
178
外寸法・奥行(mm)
375
有効内寸法・奥行(mm)
328
有効内寸法・高さ(mm)
170
有効内寸法・幅(mm)
264