平行チャック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39378186 品番 HC-10
参考基準価格(税別)¥28,028 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

全高が低く、スペースを取らないコンパクトなボディーです。

トラスコ品番115-6667 ストローク(mm)10 幅(mm)29 高さ(mm)29 質量(g)70 タイプ複動 奥行(mm)57 継手BF-5(×2)
注意
※末端処理はしておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする