平行チャック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39378213 品番 HC1-10S-C1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,690
販売価格(税別)
17,900

全高が低く、スペースを取らないコンパクトなボディーです。

トラスコ品番115-6669 ストローク(mm)10 幅(mm)38 高さ(mm)29 質量(g)95 タイプ単動 奥行(mm)57 シリンダー径(Φmm)10 継手BF-5
注意
※末端処理はしておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする