平行チャック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39378238 品番 HC1-20S-C1
参考基準価格(税別)¥45,276 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

全高が低く、スペースを取らないコンパクトなボディーです。

トラスコ品番115-6671 ストローク(mm)20 幅(mm)58 高さ(mm)44 質量(g)305 タイプ単動 奥行(mm)73 継手BF-5
注意
※末端処理はしておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする