平行チャック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39378274 品番 HC-5S
参考基準価格(税別)¥25,010 販売価格(税込) ¥15,290
販売価格(税別)
13,900

全高が低く、スペースを取らないコンパクトなボディーです。

トラスコ品番115-6665 ストローク(mm)5 幅(mm)18 高さ(mm)26 質量(g)32 タイプ単動 奥行(mm)45 継手BF-5-M3
注意
※末端処理はしておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする