セキスイ
セキスイの クラフトテープ
製函・封緘機用長尺テープクラフトテープ(#504NS)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5巻)
注文コード
39380085
品番
K504L03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
茶
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
500
テープ厚さ(mm)
0.14
基材
クラフト紙
トラスコ品番
114-4366
材質
クラフト紙
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.14
質量(kg)
3.18
長さ(m)
500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39380085
K504L03
75946062
K504L03
スーパークラフトテープ No.504NS
セキスイ
1箱(5巻)
¥
14,980
税込
¥
16,478
注文コードが変更になりました