セキスイ
セキスイの クラフトテープ
製函・封緘機用長尺テープクラフトテープ(#504WNS)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(6巻)
注文コード
39380094
品番
K504LW2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
色
白
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
500
テープ厚さ(mm)
0.14
基材
クラフト紙
トラスコ品番
114-5016
材質
クラフト紙
幅(mm)
38
厚さ(mm)
0.14
質量(kg)
2.3
長さ(m)
500