※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル(4FESW)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39380135
品番
4FESW120-080-10
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥11,430
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
刃長l(mm)
8
外径Dc(Φmm)
12
刃数Z
4
材質
超微粒子超硬
トラスコ品番
645-9366
刃数
4
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
10
表面処理
MEGACOAT
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。