※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル(4FESW)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39380144
品番
4FESW120-080-12
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥11,830
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
刃長l(mm)
8
外径Dc(Φmm)
12
刃数Z
4
材質
超微粒子超硬
トラスコ品番
645-9374
刃数
4
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
12
表面処理
MEGACOAT
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。