※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの ラフィング超硬エンドミル
ソリッドエンドミル(RDSL)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39380266
品番
4RDSL100-340-10
参考基準価格(税別)
¥23,360
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
外径Dc(Φmm)
10
刃長l(mm)
34
刃数Z
4
材質
超微粒子超硬
トラスコ品番
645-9498
刃数
4
全長(mm)
89
シャンク径(Φmm)
10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。