※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソリッドエンドミル(HFSM)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径Dc(Φmm)4 刃数5 注文コード39380372 品番5HFSM040-140-06
参考基準価格(税別)¥14,020 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は外径Dc・刃数など39種類から選べます 他の種類を見る
刃長l(mm)14 外径Dc(Φmm)4 刃数Z5 材質超微粒子超硬 トラスコ品番645-9609 刃数5 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)6 表面処理MEGACOAT HARD
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする