クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの 重量フック
クロスビー アイフック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39380399
品番
L-320AN-2.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
使用荷重(t)
2.5
仕様
ラッチ:S-4320
トラスコ品番
115-1479
材質
合金鋼
質量(kg)
0.65
寸法d(mm)
14
寸法A(mm)
28.7
寸法D(mm)
14
寸法B(mm)
89.5
寸法C(mm)
38.1
有効長l(m)
105