※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソリッドエンドミル(RDSM)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39380415 品番5RDSM25045025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥61,060
この商品は刃径など10種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)25 有効長(mm)45 全長(mm)121 シャンク径(Φmm)25 刃数5 材質超微粒子超硬 トラスコ品番645-9641
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする