※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の ゲートバルブ
ゲートバルブ(10K・ダクタイル鋳鉄)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39380566
品番
M10KFS-10A
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
トラスコ品番
268-8328
全長(mm)
90
質量(kg)
2.2
高さ(mm)
165
材質(本体)
ダクタイル鋳鉄(FCD-S)
使用流体
静流水・油・蒸気・空気・[[N2]]ガス
ハンドル径D(Φmm)
80
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材