※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の ゲートバルブ
ゲートバルブ(10K・ダクタイル鋳鉄)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39380584
品番
M10KFS-20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,100
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
トラスコ品番
261-9423
全長(mm)
100
質量(kg)
2.8
高さ(mm)
170
使用流体
静流水・油・蒸気・空気・[[N2]]ガス
材質(ボディ)
ダクタイル鋳鉄(FCD-S)
ハンドル径D(Φmm)
80
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39380584
M10KFS-20A
37073592
M10KFS-20A
日立金属ゲートバルブ10K
桑名金属工業
1個
¥
16,980
税込
¥
18,678
注文コードが変更になりました