※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の ゲートバルブ
ゲートバルブ(10K・ダクタイル鋳鉄)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39380593
品番
M10KFS-25A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,200
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
トラスコ品番
261-9431
全長(mm)
110
質量(kg)
4.1
高さ(mm)
190
使用流体
静流水・油・蒸気・空気・[[N2]]ガス
材質(ボディ)
ダクタイル鋳鉄(FCD-S)
ハンドル径D(Φmm)
80
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39380593
M10KFS-25A
37073617
M10KFS-25A
日立金属ゲートバルブ10K
桑名金属工業
1個
¥
20,980
税込
¥
23,078
注文コードが変更になりました