※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゲートバルブ(10K・ダクタイル鋳鉄)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39380609 品番M10KFS-32A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,800
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)32 呼び径(B)1 1/4 トラスコ品番261-9440 全長(mm)120 質量(kg)6 高さ(mm)224 使用流体静流水・油・蒸気・空気・[[N2]]ガス 材質(ボディ)ダクタイル鋳鉄(FCD-S) ハンドル径D(Φmm)100 バルブ種類ゲートバルブ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39380609 M10KFS-32A 37073635 M10KFS-32A 日立金属ゲートバルブ10K 桑名金属工業 日立金属ゲートバルブ10K 桑名金属工業 1個 26,980 税込29,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする