アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
90度フラット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39381905
品番
N01871-102-1
参考基準価格(税別)
¥2,312
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
質量(g)
10
幅(mm)
20
奥行(mm)
20
高さ(mm)
30
適合機種
J25410-30A
トラスコ品番
115-6661