吸着金具アタッチヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39381923 品番 N01892-201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
高さ(mm)13.2 タイプミニ用 径(Φmm)9.3 接続ねじM5 質量(g)3.1 トラスコ品番115-6990

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする