NS標準プーリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 溝数2 データム径(mm)41.8 注文コード39382106 品番NS2XA2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は溝数・データム径など67種類から選べます 他の種類を見る
材質ねずみ鋳鉄 溝数2 トラスコ品番385-4523 幅(mm)36 質量(kg)0.4 下穴径(Φmm)9 データム径(mm)41.8 図面番号1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39382106 NS2XA2 39413333 2×A2 NS 標準 Vプーリー A-2 カネミツ NS 標準 Vプーリー A-2 カネミツ 1個 839 税込923 注文コードが変更になりました
39382106 NS2XA2 22346925 NS2XA2 NS標準プーリー カネミツ NS標準プーリー カネミツ 1個 909 税込1,000 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする