NS標準プーリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 溝数1 データム径(mm)79.9 注文コード39382133 品番NS3.5XA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は溝数・データム径など67種類から選べます 他の種類を見る
材質ねずみ鋳鉄 溝数1 トラスコ品番385-4558 幅(mm)20 質量(kg)0.6 下穴径(Φmm)9 データム径(mm)79.9 図面番号2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39382133 NS3.5XA1 39413421 3.5×A1 NS 標準 Vプーリー A-1 カネミツ NS 標準 Vプーリー A-1 カネミツ 1個 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました
39382133 NS3.5XA1 22346934 NS3.5XA1 NS標準プーリー カネミツ NS標準プーリー カネミツ 1個 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする