カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
NS標準プーリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
溝数
2
データム径(mm)
92.6
注文コード
39382298
品番
NS4BETAXA2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
溝数・データム径
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ねずみ鋳鉄
溝数
2
トラスコ品番
385-4710
幅(mm)
36
質量(kg)
1.3
下穴径(Φmm)
9
データム径(mm)
92.6
図面番号
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39382298
NS4BETAXA2
39413604
4BETA×A2
NS 標準 Vプーリー A-2
カネミツ
1個
¥
2,398
税込
¥
2,638
注文コードが変更になりました