カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
NS標準プーリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
溝数
1
データム径(mm)
130.7
注文コード
39382368
品番
NS5.5XA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
溝数・データム径
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ねずみ鋳鉄
溝数
1
トラスコ品番
385-4787
幅(mm)
20
質量(kg)
1.2
下穴径(Φmm)
9
データム径(mm)
130.7
図面番号
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39382368
NS5.5XA1
39413665
5.5×A1
NS 標準 Vプーリー A-1
カネミツ
1個
¥
2,598
欠品中
税込
¥
2,858
注文コードが変更になりました