カネミツ
NS標準プーリー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
溝数
1
データム径(mm)
116
注文コード
39382447
品番
NS5XB1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
溝数・データム径
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ねずみ鋳鉄
溝数
1
トラスコ品番
385-4868
幅(mm)
24
質量(kg)
1.4
下穴径(Φmm)
9
データム径(mm)
116
図面番号
2