※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの スクエア超硬エンドミル
ハードマックスコート ロングネックスクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.1
刃長(mm)
0.1
注文コード
39383136
品番
HLS2001003
参考基準価格(税別)
¥11,160
販売価格(税込)
¥5,893
販売価格(税別)
¥
5,357
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
278
種類から選べます
他の種類を見る
高精度深リブ加工用ロングネックスクエア
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
2
刃径(Φmm)
0.1
刃長(mm)
0.1
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
用途
一般鋼用
トラスコ品番
394-8587
質量(g)
884
表面処理
HARDMAX
首下長(mm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応