東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の ネジ式端子台
コネクタ端子台(PCN7シリーズ) PLC対応型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
34
注文コード
39383707
品番
PCN7-1H34-TB34-K1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,530
この商品は
極数・端子ねじ・端子間ピッチ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
コネクタの空きピン部分を端子台本体から無くしたPLC対応インターフェイスシリーズ
信号配列は左から並んでいる為、配線が容易です。
極数
34
トラスコ品番
451-4157
長さ(mm)
40
幅(mm)
128
高さ(mm)
36
質量(g)
123
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39383707
PCN7-1H34-TB34-K1
87058763
PCN7-1H34-TB34-K1
コネクタ端子台(PCN7シリーズ) PLC対応型
東洋技研
1個
¥
4,698
税込
¥
5,168
注文コードが変更になりました