※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コネクタ端子台(PCN7シリーズ) PLC対応型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数34 注文コード39383725 品番PCN7-1H40-TB34-M2
参考基準価格(税別)¥4,580 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は極数・端子ねじ・端子間ピッチなど21種類から選べます 他の種類を見る

コネクタの空きピン部分を端子台本体から無くしたPLC対応インターフェイスシリーズ
信号配列は左から並んでいる為、配線が容易です。

極数34 トラスコ品番451-4173 長さ(mm)40 幅(mm)128 高さ(mm)36 質量(g)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする