※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
HMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.2
刃長(mm)
0.16
全長(mm)
45
注文コード
39383732
品番
HSLB2002020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,750
この商品は
刃径・刃長・全長
など
442
種類から選べます
他の種類を見る
銅〜70HRCの高硬度材の幅広い被削材に対応
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
HARDMAX
刃数
2
刃径(Φmm)
0.2
刃長(mm)
0.16
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
用途
焼き入れ鋼用
トラスコ品番
394-9095
質量(g)
884
コーナーR(mm)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39383732
HSLB2002020
52839388
HWLB2002-020
HMWCOAT 2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLB
ユニオンツール
1本
¥
3,720
税込
¥
4,092
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)