※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の ネジ式端子台
コネクタ端子台(PCN7シリーズ) PLC対応型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
34
注文コード
39383743
品番
PCN7-1H40-TB34-O2
参考基準価格(税別)
¥4,580
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
極数・端子ねじ・端子間ピッチ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
コネクタの空きピン部分を端子台本体から無くしたPLC対応インターフェイスシリーズ
信号配列は左から並んでいる為、配線が容易です。
極数
34
トラスコ品番
451-4190
長さ(mm)
40
幅(mm)
128
高さ(mm)
36
質量(g)
125