※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
HMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミル
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.5
刃長(mm)
0.4
全長(mm)
45
注文コード
39383775
品番
HSLB2005030
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥2,312
販売価格(税別)
¥
2,102
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
442
種類から選べます
他の種類を見る
銅〜70HRCの高硬度材の幅広い被削材に対応
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
HARDMAX
刃数
2
刃径(Φmm)
0.5
刃長(mm)
0.4
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
用途
焼き入れ鋼用
トラスコ品番
394-9192
質量(g)
884
コーナーR(mm)
0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応