ピグ
ピグの 液体吸収剤・処理剤
ピグの チューブタイプ吸収材
スーパーピグ ソックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(24本)
注文コード
39384014
品番
PIG210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥29,900
トラスコ品番
406-0946
材質
表:ポリプロピレン(PP)、中:リサイクルセルロース
質量(kg)
13.4
長さ(m)
1.07
吸油量(L/本)
3.8
吸収量(L/箱)
91.2
外径(mm)
83
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39384014
PIG210
40852393
PIG210
スーパーピグ(R)ソックス
ピグ
1箱(24本)
¥
29,980
税込
¥
32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)