東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の スクリューレス端子台
DINレール対応端子台中間板(PT-SSシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39384434
品番
PT-SS10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥37
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
391-8939
材質
絶縁材樹脂(UL94V-0)
長さ(mm)
41
幅(mm)
7
色
黒
高さ(mm)
32.5
質量(g)
6
定格絶縁電圧(V)
800
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39384434
PT-SS10
39439836
PTSS10
中間板 PT-SSシリーズ
東洋技研
1個
¥
48
税込
¥
53
注文コードが変更になりました
39384434
PT-SS10
22347230
PT-SS10
DINレール対応端子台中間板(PT-SSシリーズ)
東洋技研
1個
¥
44
税込
¥
48
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)