東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の DINレール端子台
DINレール端子台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
適合
【中間板】PTU-10用
注文コード
39384459
品番
PTU-10L2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥26
この商品は
適合
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
3
材質
絶縁材樹脂(UL94V-0)
色
黒
長さ(mm)
41
幅(mm)
3
高さ(mm)
30
適合
【中間板】PTU-10用
トラスコ品番
391-8963
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39384459
PTU-10L2
39439671
PTU-10L2
端子台PTUシリーズ用側板(レール取付型)
東洋技研
1枚
¥
26
税込
¥
29
注文コードが変更になりました
39384459
PTU-10L2
22347239
PTU-10L2
DINレール端子台
東洋技研
1枚
¥
26
税込
¥
29
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)