PTU-80L DINレール端子台 東洋技研 39384529 PTU-80L DINレール端子台 東洋技研 39384529

DINレール端子台

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 適合【中間板】PTU-80用 注文コード39384529 品番PTU-80L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35
この商品は適合など21種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)4 材質絶縁材樹脂(UL94V-0) 長さ(mm)46 幅(mm)3 高さ(mm)40 適合【中間板】PTU-80用 トラスコ品番391-9048

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39384529 PTU-80L 39439714 PTU-80L 端子台PTUシリーズ用側板(レール取付型) 東洋技研 端子台PTUシリーズ用側板(レール取付型) 東洋技研 1枚 36 税込40 注文コードが変更になりました
39384529 PTU-80L 22347266 PTU-80L DINレール端子台 東洋技研 DINレール端子台 東洋技研 1枚 37 税込41 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする