東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の スクリューレス端子台
DINレール対応端子台中間板(PTW-SSシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39384538
品番
PTW-SS20
参考基準価格(税別)
¥165
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
トラスコ品番
391-9064
材質
絶縁材樹脂(UL94V-0)
長さ(mm)
60
幅(mm)
8
色
黒
高さ(mm)
61
質量(g)
16
定格絶縁電圧(V)
600