JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の 丸形圧着端子
絶縁被覆付丸型端子ストレート形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
39384705
品番
RAA1.25-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.25〜1.65
色
赤
全長(mm)
15.7
トラスコ品番
422-5864
材質
端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニール
質量(g)
55
規格
JIS規格品
外寸(mm)
5.5
内寸(mm)
3.2
スタッド径(Φmm)
3.2
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39384705
RAA1.25-3
08527985
V1.25-3(RAA1.25-3)
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)
1箱(100個)
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました