RBA2-5 絶縁被覆付丸型端子F形 JST(日本圧着端子製造) 39384845

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

絶縁被覆付丸型端子F形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード39384845 品番RBA2-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04〜2.63 全長(mm)21 トラスコ品番422-6011 材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニール 質量(g)94 規格JIS規格品 外寸(mm)9.5 内寸(mm)4.5 スタッド径(Φmm)5.3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39384845 RBA2-5 49020456 FV2-5(RBA2-5) ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造) ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造) 1セット(100個) 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする