※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の 丸形圧着端子
絶縁被覆付丸型端子F形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
39384854
品番
RBA5.5-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63〜6.64
色
黄
全長(mm)
26.5
トラスコ品番
422-6020
材質
端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニール
質量(g)
186
規格
JIS規格品
外寸(mm)
9.5
内寸(mm)
6.8
スタッド径(Φmm)
4.3
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表