AMS-08L エンドミルキャップ TRUSCO 39385884

 

AMS-08L エンドミルキャップ TRUSCO 39385884
AMS-08L エンドミルキャップ TRUSCO 39385884

エンドミルキャップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10個)
適合軸径(Φmm)8
内容量1パック(10個)注文コード39385884品番AMS-08L
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

透明ケースのため、エンドミルの管理、識別などが簡単にできます。ツーリングラックに保管してあるエンドミルの刃先保護にも最適です。抜け落ちない安心構造です。

用途
エンドミルの刃先保護に。
適合軸径(Φmm)8全長(mm)45長さ(mm)(保護長さ)40質量(g/パック)8トラスコ品番366-9611質量(g)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39385884
2022-11-16
用途: 特殊ドリルのキャップとして
株式会社伊藤技研

使いやすく弊社の定番なのですが、使い捨てなのでもう少し価格が安いとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする