大阪ラセン管工業(ORK)
スーパーフリーフレキ(ステンレスタイプ)ニップル・メタルシールニップル型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
長さ(m)
1
トラスコ品番
115-8524
注文コード
39386096
品番
SFB-0107-20A-1000L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
115-8524
全長(mm)
1000
質量(g)
820
長さ(m)
1
適合流体
冷温水・油類・空気・ガスなど(非腐食性流体に限る)