吸着金具(ミニ用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39388695 品番 VFIL1-S-20-P20
参考基準価格(税別)¥2,294 販売価格(税込) ¥1,419
販売価格(税別)
1,290

ジャングルジムへの直接取付が可能です。内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。吸着パットの装着が簡単に行えます。

トラスコ品番115-6894 高さ(mm)70 質量(g)31 径(Φmm)24 接続径【取付】20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする