アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
吸着金具(ミニ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39388704
品番
VFIL1-S-30-P12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
ジャングルジムへの直接取付が可能です。内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。吸着パットの装着が簡単に行えます。
トラスコ品番
115-6897
高さ(mm)
82
質量(g)
19
径(Φmm)
16
接続径
【取付】12