アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
吸着金具(ミニ用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39388713
品番
VFIL1-S-30-P20
参考基準価格(税別)
¥2,372
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ジャングルジムへの直接取付が可能です。内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。吸着パットの装着が簡単に行えます。
トラスコ品番
115-6898
高さ(mm)
82
質量(g)
32
径(Φmm)
24
接続径
【取付】20