吸着金具(ミニ用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39388738 品番 VFIL1-S-5-P20
参考基準価格(税別)¥1,764 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

ジャングルジムへの直接取付が可能です。内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。吸着パットの装着が簡単に行えます。

トラスコ品番115-6888 高さ(mm)51 質量(g)29 径(Φmm)24 パッド寸法(mm)【対応】Φ15〜45 接続径【取付】20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする