吸着金具・回止式(スモール用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39388878 品番 VFILB2-SH-20
参考基準価格(税別)¥4,606 販売価格(税込) ¥2,739
販売価格(税別)
2,490

六角シャフトによる回止構造です。内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。吸着パットの装着が簡単に行えます。

トラスコ品番115-7188 高さ(mm)80.6 質量(g)35 径(Φmm)19.6 接続【取付】10×1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする