吸着金具・固定式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39389036 品番 VFILK-S-M12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
質量(g)9 タイプスモール 径(Φmm)19.6 高さ(mm)39 接続ねじM12×1.0 パッドサイズ(Φmm)【対応】5〜45 トラスコ品番115-7192

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする