アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
吸着金具・固定式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39389045
品番
VFILK-SS-M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
質量(g)
6
タイプ
ミニ
径(Φmm)
15
高さ(mm)
33.5
接続ねじ
M10×1.0
パッドサイズ(Φmm)
【対応】4〜14
トラスコ品番
115-6991