アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
吸着金具(スモール用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39389088
品番
VFIL-S-20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
径(Φmm)
19.6
接続
【取付】12×1.0
高さ(mm)
65
パッド寸法(mm)
【対応】Φ15〜45
質量(g)
22
トラスコ品番
115-6892